Jung - Platine de cde 1 voie 24 V AC/DC avec 2 points de commande - LS 990 - LS5212TSM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
avec éclairage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377118171
Réf. Sonepar
00749012428
Réf. Fournisseur
LS5212TSM
Marque
Jung
modèle:
autre
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
1
tension nominale:
24 V
calibre/courant nominal assigné (In):
0.02 A
source lumineuse fournie:
Oui
avec voyant indicateur:
Oui
Contact de report:
Oui
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électronique
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


