Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Potentiomètre DALI 2 TW / JUNG HOME - KNX RF - 1745DSTE

JUNG France
CopieCopie
Jung - Potentiomètre DALI 2 TW / JUNG HOME - KNX RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • type de commande - bouton

  • couleur - autre

  • tension nominale - 230 V

  • fréquence - 50...50 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377322646

Réf. Sonepar

00749732264

Réf. Fournisseur

1745DSTE

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

type de commande:

bouton

couleur:

autre

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

commande radio possible:

Non

variation DALI:

Oui

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

courant de veille:

2 mA

consommation d'énergie:

0.9 W

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

commande infrarouge possible:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Potentiomètre Power DALI-2 TW - Courant de commande doit être délivré par une alimentation externe