Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Poussoir 10 AX 250 V ~ (sans symbole) / AP 600 - 634A

JUNG France
CopieCopie
Jung - Poussoir 10 AX 250 V ~ (sans symbole) / AP 600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377318700

Réf. Sonepar

00749002117

Réf. Fournisseur

634A

Marque

Jung

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à vis

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

61 mm

hauteur d'appareil:

61 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électromécanique

Bouton poussoir IP 20 montage saillie à bascule 1 circuit unipolaire avec borne pour témoin lumineux séparé 10 AX 250 V ~ / AP 600 Ivoire

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung