Jung - Prise 2P+T avec signal lumineux LED / LS 990 Ivoire - LS1520F-OLNW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
nombre de pôles coupés (ronds) - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377176485
Réf. Sonepar
00749717648
Réf. Fournisseur
LS1520F-OLNW
Marque
Jung
modèle:
broche de contact de protection
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Oui
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


