Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Prise 2P+T avec signal lumineux LED / LS 990 Laiton doré - ME1520F-OCLNW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Prise 2P+T avec signal lumineux LED / LS 990 Laiton doré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • couleur - laiton

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles coupés (ronds) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377176584

Réf. Sonepar

00749717658

Réf. Fournisseur

ME1520F-OCLNW

Marque

Jung

modèle:

broche de contact de protection

couleur:

laiton

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

Mécanisme prise avec enjoliveur de finition 2 pôles + Terre avec signal lumineux LED / Série LS 990 Laiton doré

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung