Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Prise de courant US-NEMA 20A / A 500 Noir - A521-20SW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Prise de courant US-NEMA 20A / A 500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - USA/CA (NEMA 5-15) (type B)

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - noir

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377037991

Réf. Sonepar

00749002692

Réf. Fournisseur

A521-20SW

Marque

Jung

modèle:

USA/CA (NEMA 5-15) (type B)

nombre d'unités:

1

couleur:

noir

mode de pose:

encastré

courant nominal:

20 A

nombre de pôles coupés (ronds):

0

nombre de pôles coupés (plats):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

finition métallique:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

mécanisme d'éjection:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

125 V

fréquence:

50...50 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

30 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

55 mm

hauteur d'appareil:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

23 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

autre

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

intensité de courant max. pour alimentation USB:

0 A

nombre de repiquage:

1

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mécanisme prise avec enjoliveur de finition US-NEMA, 20A - 125 Volts, 5-20R, 2 pôles + earth / Série A 500 Noir

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung