Jung - Prise équipotentielle / LS 990 Aluminium - AL2965-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle - prise double
mode de pose - encastré
traitement de la surface - autre
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377995512
Réf. Sonepar
00749013968
Réf. Fournisseur
AL2965-2
Marque
Jung
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle:
prise double
mode de pose:
encastré
traitement de la surface:
autre
couleur:
aluminium
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


