Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Prise équipotentielle pour fiches DIN 42801 / CD 500 Ivoire - 565-2

JUNG France
CopieCopie
Jung - Prise équipotentielle pour fiches DIN 42801 / CD 500 Ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • modèle - prise double

  • mode de pose - encastré

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377283503

Réf. Sonepar

00749002042

Réf. Fournisseur

565-2

Marque

Jung

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

modèle:

prise double

mode de pose:

encastré

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Prise pour liaison équipotentielle (avec support de fixation à vis) pour fiches DIN 42801 / CD 500 Ivoire

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung