Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Prise IAE/UAE 2x8-pol. - UAE2X8UPO

JUNG France
CopieCopie
Jung - Prise IAE/UAE 2x8-pol.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - UAE/IAE

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377596504

Réf. Sonepar

00749013810

Réf. Fournisseur

UAE2X8UPO

Marque

Jung

utilisation:

UAE/IAE

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

finition des contacts:

femelle

Mécanisme prise encastrable type RJ, IAE/UAE 2x8-pôles, s'installe avec enjoliveur Art. N°.: ..569-2UA ou ..969-2NAUA

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.