Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Prise multimédia / LS990 Mt Inox - MMDES4521

JUNG France
CopieCopie
Jung - Prise multimédia / LS990 Mt Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377332645

Réf. Sonepar

00749733264

Réf. Fournisseur

MMDES4521

Marque

Jung

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

serre cable:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

raccords isolés:

Non

Mécanisme prise encastrable avec enjoliveur de finition multimédia / Série LS 990 Métal INOX

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung