Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Prise TV-FM-SAT passante - SSD5-10

JUNG France
CopieCopie
Jung - Prise TV-FM-SAT passante

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 10 dB

  • nombre de sorties - 3

  • type de prise - TV/RD/SAT

  • modèle - boîte/prise de passage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377332249

Réf. Sonepar

00749733224

Réf. Fournisseur

SSD5-10

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

10 dB

nombre de sorties:

3

type de prise:

TV/RD/SAT

modèle:

boîte/prise de passage

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

10 dB

type de fixation:

fixation à griffes/vis

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

68 mm

hauteur d'appareil:

68 mm

profondeur d'appareil:

39 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

5...5 MHz

fréquence radio:

87.5...87.5 MHz

fréquence prise SAT:

950...950 MHz

classe d'efficacité de blindage:

classe A

Mécanisme prise encastrable TV-FM-SAT avec bornes à vis, fixation enjoliveur par vis centrale / Version passante

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.