Jung - Prise TV-FM terminal - BSD21-01

JUNG France
CopieCopie
Jung - Prise TV-FM terminal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 5 dB

  • nombre de sorties - 2

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377332225

Réf. Sonepar

00749733222

Réf. Fournisseur

BSD21-01

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

5 dB

nombre de sorties:

2

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

couvercle:

sans

type de fixation:

fixation à griffes/vis

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

68 mm

hauteur d'appareil:

68 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

5...5 MHz

fréquence radio:

5...5 MHz

classe d'efficacité de blindage:

classe A

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Mécanisme prise encastrable TV-FM avec bornes à vis, fixation enjoliveur par vis centrale / Version terminale