Jung - Prise US-Norm NEMA 15 Ampères / 50x50 mm Blanc - 121-15WW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - USA/CA (NEMA 5-15) (type B)
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 15 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377023543
Réf. Sonepar
00749000956
Réf. Fournisseur
121-15WW
Marque
Jung
modèle:
USA/CA (NEMA 5-15) (type B)
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
15 A
nombre de pôles coupés (ronds):
0
nombre de pôles coupés (plats):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
125 V
fréquence:
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
50 mm
hauteur d'appareil:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
23 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
autre
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
intensité de courant max. pour alimentation USB:
0 A
nombre de repiquage:
1
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


