Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Prise US-Norm NEMA 20 Ampères / WG 800 IP44 - 821-20USW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Prise US-Norm NEMA 20 Ampères / WG 800 IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - USA/CA (NEMA 5-15) (type B)

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377669604

Réf. Sonepar

00749002196

Réf. Fournisseur

821-20USW

Marque

Jung

modèle:

USA/CA (NEMA 5-15) (type B)

nombre d'unités:

1

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

courant nominal:

20 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Oui

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

125 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

58 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

autre

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

intensité de courant max. pour alimentation USB:

0 A

nombre de repiquage:

1

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Prise montage saillie IP 44 US-Norm 20A - 125 V, 5 - 20R, 2 pôles+earth , système NEMA / WG 800 Gris

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung