Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Programmateur horaire mécanique 16AX 250 V ~ - 8012W

JUNG France
CopieCopie
Jung - Programmateur horaire mécanique 16AX 250 V ~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - autre

  • modèle - mécanique

  • réglage de l'heure - 0...0 min

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377734609

Réf. Sonepar

00749002142

Réf. Fournisseur

8012W

Marque

Jung

composition:

autre

modèle:

mécanique

réglage de l'heure:

0...0 min

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec sortie de semiconducteur:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

0 W

Interrupteur temporisé à 120 minutes IP 44 saillie 16AX 250 V ~ avec bornes de raccordement à vis / WG 800 Gris

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung