Jung - Programmateur horaire mécanique 16AX 250 V ~ - 8015W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - autre
modèle - mécanique
réglage de l'heure - 0...0 min
mode de pose - saillie
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377734500
Réf. Sonepar
00749002143
Réf. Fournisseur
8015W
Marque
Jung
composition:
autre
modèle:
mécanique
réglage de l'heure:
0...0 min
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec sortie de semiconducteur:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
0 W
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


