Jung - Régulateur compact 4 voies KNX avec Display / A 500 - A5194KRMTSD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 8
avec affichage - Oui
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
A500
EAN
4011377121744
Réf. Sonepar
00749002678
Réf. Fournisseur
A5194KRMTSD
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
8
avec affichage:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
LED à statut:
Oui
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Oui
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Non
matériau:
plastique
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui


