Jung - Régulateur Fan Coil 2 tubes / LS 990 Noir - TRDLS923028SW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 3 A
couleur - noir
raccordement - 2-fils intégral
modèle - lié à une marque
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377155978
Réf. Sonepar
00749013731
Réf. Fournisseur
TRDLS923028SW
Marque
Jung
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
3 A
couleur:
noir
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
lié à une marque
valeur différentielle:
0.5...0.5 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
7...45 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de modules (construction modulaire):
0
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9005
hauteur:
70 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
25 mm
classe de la température de contrôle:
I
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


