Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Régulateur Fan Coil 4 tubes / A 500 Blanc - TRDA523048WW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Régulateur Fan Coil 4 tubes / A 500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 3 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - lié à une marque

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377155879

Réf. Sonepar

00749013717

Réf. Fournisseur

TRDA523048WW

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

3 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

lié à une marque

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

7...45 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

2

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

2

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP20

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9016

hauteur:

55 mm

largeur:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mécanisme avec enjoliveur de finition régulateur Fan Coil pour ventilo-convecteurs 4 tubes / Série A 500 Blanc

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung