Jung - Régulateur Fan Coil KNX / A 500 Blanc - TRDA5248WW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose - encastré
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377155886
Réf. Sonepar
00749013719
Réf. Fournisseur
TRDA5248WW
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
capteur externe:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
couplage au bus inclus:
Oui
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


