Non retournable

Jung - Régulateur KNX borgne avec 4 entrées binaires / LS 990 Laiton ancien - ME2178ORTSAT

JUNG France
CopieCopie
Jung - Régulateur KNX borgne avec 4 entrées binaires / LS 990 Laiton ancien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • composition - autre

  • mode de pose - encastré

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377093089

Réf. Sonepar

00749013033

Réf. Fournisseur

ME2178ORTSAT

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

composition:

autre

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec commande sur site:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Non

nombre d’entrées numériques:

4

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

laiton

numéro RAL (équivalent):

8014

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.01 W

Régulateur KNX sans molette de réglage pour chauffage et climatisation avec entrée bin. / Série LS 990 Laiton ancien

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung