Jung - Régulateur KNX borgne avec entrée binaire / LS 990 Blc Mat - LS2178ORTSWWM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
composition - autre
mode de pose - encastré
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377204669
Réf. Sonepar
00749720466
Réf. Fournisseur
LS2178ORTSWWM
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
composition:
autre
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec commande sur site:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Non
nombre d’entrées numériques:
4
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
réglage manuel de la valeur de consigne:
Non
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.01 W
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


