Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Relais de séparation pour commande de VR-Store / Modulaire - TR-SREG

JUNG France
CopieCopie
Jung - Relais de séparation pour commande de VR-Store / Modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • entrée centrale - Oui

  • nombre de moteurs connectables - 1

  • tension nominale - 230 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377125254

Réf. Sonepar

00749013633

Réf. Fournisseur

TR-SREG

Marque

Jung

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

entrée centrale:

Oui

nombre de moteurs connectables:

1

tension nominale:

230 V

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

commande auxiliaire possible:

Non

fréquence:

50...50 Hz

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Relais de séparation pour commande de volet-roulant ou store / Montage sur rail DIN