Jung - Signal lumineux LED blanc+bleu / LS 990 Blanc - LS539WWLEDWB

JUNG France
CopieCopie
Jung - Signal lumineux LED blanc+bleu / LS 990 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - rehausse

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - autre

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • nombre de modules (construction modulaire) - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377992993

Réf. Sonepar

00749012450

Réf. Fournisseur

LS539WWLEDWB

Marque

Jung

composition:

rehausse

douille:

sans

couleur de la source lumineuse:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

nombre de modules (construction modulaire):

0

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Oui

avec symbole interchangeable:

Oui

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

encastré

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

transparent:

Non

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

Dispositf Signal lumineux LED blanc+bleu, s'utilise avec Art. N°. SV539LED et SV539948LED / LS 990 Blanc

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung