Jung - Signal lumineux LED "Information" RGB / LS 990 Noir - LS539N71SWRGB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - rehausse
douille - sans
couleur de la source lumineuse - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
tension nominale - 0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377038219
Réf. Sonepar
00749012442
Réf. Fournisseur
LS539N71SWRGB
Marque
Jung
composition:
rehausse
douille:
sans
couleur de la source lumineuse:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
0 V
nombre de modules (construction modulaire):
0
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Oui
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Oui
puissance de la lampe max.:
0 W
consommation d'énergie:
10.8 W
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
142 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


