Jung - Signal lumineux LED "Occupé/libre" / LS 990 Laiton ancien - ME2539-2LEDRGAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - rehausse
douille - sans
couleur de la source lumineuse - rouge-vert
nombre de modules (construction modulaire) - 0
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377093577
Réf. Sonepar
00749013978
Réf. Fournisseur
ME2539-2LEDRGAT
Marque
Jung
composition:
rehausse
douille:
sans
couleur de la source lumineuse:
rouge-vert
nombre de modules (construction modulaire):
0
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Oui
avec symbole interchangeable:
Oui
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
laiton
numéro RAL (équivalent):
8014
transparent:
Non
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


