Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Signal lumineux LED RGB / LS 990 Aluminium - AL2539RGB

JUNG France
CopieCopie
Jung - Signal lumineux LED RGB / LS 990 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - rehausse

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - autre

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377024991

Réf. Sonepar

00749013967

Réf. Fournisseur

AL2539RGB

Marque

Jung

composition:

rehausse

douille:

sans

couleur de la source lumineuse:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

230 V

nombre de modules (construction modulaire):

0

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Oui

avec symbole interchangeable:

Oui

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

encastré

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

puissance de la lampe max.:

3 W

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

Dispositif Signal lumineux LED RGB, s'utilise avec Art. N°. SV539LED et SV539948LED / Série LS 990 Aluminium

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung