Jung - Signal lumineux (sans calotte) culot E10 / AP 600 Ivoire - 637-10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
douille - E10
couleur de la source lumineuse - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
tension nominale - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377319806
Réf. Sonepar
00749002120
Réf. Fournisseur
637-10A
Marque
Jung
composition:
mécanisme seul
douille:
E10
couleur de la source lumineuse:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
230 V
nombre de modules (construction modulaire):
0
source lumineuse fournie:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
avec lumière clignotante:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
saillie
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
1013
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
puissance de la lampe max.:
5 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
consommation d'énergie:
5 W
largeur d'appareil:
61 mm
hauteur d'appareil:
61 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


