Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Signal lumineux (sans calotte) culot E14 / AP 600 Blanc - 637-14AWW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Signal lumineux (sans calotte) culot E14 / AP 600 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • douille - E14

  • couleur de la source lumineuse - autre

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377857902

Réf. Sonepar

00749002124

Réf. Fournisseur

637-14AWW

Marque

Jung

composition:

mécanisme seul

douille:

E14

couleur de la source lumineuse:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

230 V

nombre de modules (construction modulaire):

0

source lumineuse fournie:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

avec lumière clignotante:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

saillie

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

puissance de la lampe max.:

5 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

consommation d'énergie:

5 W

largeur d'appareil:

61 mm

hauteur d'appareil:

61 mm

Mécanisme IP 20 montage saillie pour signal lumineux (sans calotte) culot E14 / AP 600 Blanc

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung