Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Smart Radio DAB+ kit haut-parleur Mono / A500 Blanc - DABA1WW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Smart Radio DAB+ kit haut-parleur Mono / A500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • DAB+ - Oui

  • nombre d'emplacements de mémoire - 16

  • couleur - blanc

  • nombre d'heures de réveil - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377172388

Réf. Sonepar

00749000437

Réf. Fournisseur

DABA1WW

Marque

Jung

modèle:

autre

DAB+:

Oui

nombre d'emplacements de mémoire:

16

couleur:

blanc

nombre d'heures de réveil:

1

montre radio:

Non

lecteur CD:

Non

type d'affichage:

numérique

onde courte:

Non

ondes longues:

Non

AM:

Non

FM:

Oui

RDS:

Oui

avec alimentation électrique:

Non

radio Internet:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre de raccordements USB:

0

alimentation en courant:

circuit d’éclairage

Smart Radio DAB+ kit Mono livré avec unité d'alimentation et haut-parleur / Série A500 Blanc

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung