Jung - Smart Radio DAB+ kit Stéréo / LS 990 Noir - DABLS2SW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
DAB+ - Oui
nombre d'emplacements de mémoire - 16
couleur - noir
nombre d'heures de réveil - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377172487
Réf. Sonepar
00749000446
Réf. Fournisseur
DABLS2SW
Marque
Jung
modèle:
autre
DAB+:
Oui
nombre d'emplacements de mémoire:
16
couleur:
noir
nombre d'heures de réveil:
1
montre radio:
Non
lecteur CD:
Non
type d'affichage:
numérique
onde courte:
Non
ondes longues:
Non
AM:
Non
FM:
Oui
RDS:
Oui
avec alimentation électrique:
Non
radio Internet:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre de raccordements USB:
0
alimentation en courant:
circuit d’éclairage
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


