Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - socket 2p+t 16a - CJCTICNT4141ANL

JUNG France
CopieCopie
Jung - socket 2p+t 16a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199432243

Réf. Sonepar

00749011444

Réf. Fournisseur

CJCTICNT4141ANL

Marque

Jung

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

nombre d'unités:

1

couleur:

aluminium

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

1

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9006

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

41.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40.5 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

autre

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

couleur de l'opérateur de commutation:

aluminium

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mécanisme prise standard français 2 pôles + Terre conventionnel avec enjoliveur de finition, fixation clipsable

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung