Jung - Sortie de câble avec serre câble / CD 500 Ivoire - 590A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377088450
Réf. Sonepar
00749002063
Réf. Fournisseur
590A
Marque
Jung
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Oui
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
en dessous
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Oui
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
67 mm
hauteur d'appareil:
67 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


