Jung - Sortie de câble / LS 990 LC 4320A - LC990A244

JUNG France
CopieCopie
Jung - Sortie de câble  / LS 990 LC 4320A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - sortie de cable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - rouge

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377258266

Réf. Sonepar

00749725826

Réf. Fournisseur

LC990A244

Marque

Jung

utilisation:

sortie de cable

mode de pose:

encastré

couleur:

rouge

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

en dessous

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Oui

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

Enjoliveur de finition Sortie de câble avec serre câble, livré avec support de fixation à vis / Série LS 990 LC 4320A

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.