Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Station relais universelle 8 voies pour système bus 2 fils JUNG - RS8REGHE

JUNG France
CopieCopie
Jung - Station relais universelle 8 voies pour système bus 2 fils JUNG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - partiellement électronique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377036345

Réf. Sonepar

00749013285

Réf. Fournisseur

RS8REGHE

Marque

Jung

fonction:

partiellement électronique

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

8

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

8

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

charge max. de lampe à incandescence:

3000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1160 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Module Station relais universelle 8 voies pour système bus 2 fils JUNG, encombrement 8 modules, montage sur rail DIN