Jung - Télécommande RF 1 voie INV - FMHS1T

JUNG France
CopieCopie
Jung - Télécommande RF 1 voie INV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • nombre de canaux - 1

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - autre

  • couverture - 100 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377086661

Réf. Sonepar

00749011834

Réf. Fournisseur

FMHS1T

Marque

Jung

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

nombre de canaux:

1

couleur:

anthracite

mode de pose:

autre

couverture:

100 m

avec émetteur manuel:

Oui

émetteur mural:

Non

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Télécommande portable radio-fréquence 1 voie eNet, version Inverseur de commande, alimenter par batterie

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung