Jung - Télévariateur universel 1 voie 20?250W RF encastrable - FMUD20250UP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - radio-fréquence (RF)
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377086876
Réf. Sonepar
00749011853
Réf. Fournisseur
FMUD20250UP
Marque
Jung
type de commande:
radio-fréquence (RF)
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
noir
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
autre
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
fréquence:
50...50 Hz
consommation d'énergie:
1.5 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
0.75...0.75 mm²
largeur d'appareil:
53 mm
hauteur d'appareil:
28 mm
profondeur d'appareil:
28 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
28 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


