Jung - Télévariateur universel 1 voie 20?500W RF modulaire - FMUD5500REG

JUNG France
CopieCopie
Jung - Télévariateur universel 1 voie 20?500W RF modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - radio-fréquence (RF)

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377087538

Réf. Sonepar

00749011855

Réf. Fournisseur

FMUD5500REG

Marque

Jung

type de commande:

radio-fréquence (RF)

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre d'unités:

2

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

autre

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

fréquence:

50...50 Hz

consommation d'énergie:

4 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

0.5...0.5 mm²

largeur d'appareil:

36 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Actionneur Télévariateur universel 1 voie 20…250W eNet, encombrement 2 modules, montage sur rail DIN

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.