Jung - Télévariateur universel 4 voies 20?250W RF modulaire - FMUD420250REG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - radio-fréquence (RF)
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377087545
Réf. Sonepar
00749011854
Réf. Fournisseur
FMUD420250REG
Marque
Jung
type de commande:
radio-fréquence (RF)
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
8
nombre d'unités:
8
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
autre
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
fréquence:
50...50 Hz
consommation d'énergie:
8 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
0.5...0.5 mm²
largeur d'appareil:
144 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


