Jung - Télévariateur universel 50-500 WVA / Modulaire - UD1755REG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377167032
Réf. Sonepar
00749013817
Réf. Fournisseur
UD1755REG
Marque
Jung
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre d'unités:
2
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
type de fixation:
fixation par clic
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
fréquence:
50...50 Hz
puissance nominale charge ohmique/résistive:
20...420 W
consommation d'énergie:
3.8 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
0.5...0.5 mm²
largeur d'appareil:
36 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


