Non retournable

Jung - Télévariateur universel LED / Variateur de vitesse - 3901REGHE

JUNG France
CopieCopie
Jung - Télévariateur universel LED / Variateur de vitesse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377117006

Réf. Sonepar

00749001926

Réf. Fournisseur

3901REGHE

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

20...20 W

puissance supplémentaire utilisable:

Oui

type de charge:

universel et LED

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

puissance max. de commutation LED:

200 W

tension:

110...110 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP2X

compatible avec Casambi:

Non

Actionneur LED-Télévariateur universel 1 voie KNX / Encombrement 4 modules / Montage sur rail DIN

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.