Jung - Timer standard avec afficheur / A 500 verre noir - A1750DSW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - autre
modèle - électronique
réglage de l'heure - 1...1 min
mode de pose - encastré
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377153547
Réf. Sonepar
00749002452
Réf. Fournisseur
A1750DSW
Marque
Jung
composition:
autre
modèle:
électronique
réglage de l'heure:
1...1 min
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec sortie de semiconducteur:
Non
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
tension nominale:
0 V
compatible avec Apple HomeKit:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
0.5 W
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


