Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Timer standard avec afficheur / Série CD 500 Noir - CD1750DSW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Timer standard avec afficheur / Série CD 500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - autre

  • modèle - électronique

  • réglage de l'heure - 1...1 min

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377153561

Réf. Sonepar

00749004089

Réf. Fournisseur

CD1750DSW

Marque

Jung

composition:

autre

modèle:

électronique

réglage de l'heure:

1...1 min

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec sortie de semiconducteur:

Non

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

tension nominale:

0 V

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

0.5 W

Enjoliveur de finition pour Timer standard avec afficheur digital / Série CD 500 Noir

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung