Jung - Touche D 4 voies avec flèches plattine F40 / A 500 Champagne - A404TSAPCH14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - autre
couleur - autre
numéro RAL (équivalent) - 1013
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377115835
Réf. Sonepar
00749002598
Réf. Fournisseur
A404TSAPCH14
Marque
Jung
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
autre
couleur:
autre
numéro RAL (équivalent):
1013
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
26 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
hauteur:
27 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


