Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Touche G 4 voies avec flèches plattine F40 / A 500 Noir - A404TSAPSW23

JUNG France
CopieCopie
Jung - Touche G 4 voies avec flèches plattine F40 / A 500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - autre

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377037182

Réf. Sonepar

00749002603

Réf. Fournisseur

A404TSAPSW23

Marque

Jung

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

autre

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

26 mm

hauteur:

27 mm

Kit enjoliveur de touche Gauche 4 voies avec flèches pour platine F40 KNX, KNX RF / Série A 500 Noir

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung