Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Touche grande taille avec diffuseur / LS 990 Métal Inox - ES2993KO5

JUNG France
CopieCopie
Jung - Touche grande taille avec diffuseur / LS 990 Métal Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377065598

Réf. Sonepar

00749011730

Réf. Fournisseur

ES2993KO5

Marque

Jung

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

acier inoxydable (inox)

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur:

70 mm

hauteur:

212.4 mm

Enjoliveur de finition simple touche grande taille 70 x 212,4 mm avec diffuseur / Série LS 990 Métal Inox

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung