Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Transformateur DALI 35-105W - DSNT105

JUNG France
CopieCopie
Jung - Transformateur DALI 35-105W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 11.5...11.5 V

  • puissance - 35...35 W

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377051867

Réf. Sonepar

00749011521

Réf. Fournisseur

DSNT105

Marque

Jung

tension de sortie:

11.5...11.5 V

puissance:

35...35 W

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

170 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

34 mm

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

type de transfo:

transfo adaptateur électronique monophasé

transfo de sécurité:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les surcharges:

Oui

protection contre les surchauffes:

Oui

avec disjoncteur secondaire:

Non

nombre de points de dérivation (paires):

1

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Transformateur DALI pour lampes halogènes TBT 35-105W, montage faux-plafond et en saillie possible