fin de vie

Jung - Transmetteur pour capteur vent Article Numéro 132WS - 132U

JUNG France
CopieCopie
Jung - Transmetteur pour capteur vent Article Numéro 132WS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur de vent

  • tension nominale - 230 V

  • fréquence - 50...50 Hz

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377145078

Réf. Sonepar

00749000961

Réf. Fournisseur

132U

Marque

Jung

modèle:

capteur de vent

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interface (pièce de rechange) AC230V - 50 Hz, Transmetteur pour capteur vent Article Numéro 132WS