Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - tv - fm - sat - CJCLEG079186L

JUNG France
CopieCopie
Jung - tv - fm - sat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 3

  • atténuation de passage à 860 MHz - 1.5 dB

  • type de prise - TV/RD/SAT

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971637924

Réf. Sonepar

00749013877

Réf. Fournisseur

CJCLEG079186L

Marque

Jung

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

3

atténuation de passage à 860 MHz:

1.5 dB

type de prise:

TV/RD/SAT

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

2 dB

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

33 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

22 mm

DAB+:

Oui

fréquence TV:

4...2400 MHz

fréquence radio:

87.5...240 MHz

fréquence prise SAT:

950...2400 MHz

Mécanisme prise TV - FM - SAT conventionnel avec enjoliveur de finition, fixation clipsable

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung