Non retournable

Jung - tv+sat socket - CJCTICNT4202DL

JUNG France
CopieCopie
Jung - tv+sat socket

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de passage à 860 MHz - 0.5 dB

  • modèle - prise étoile / terminale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199437699

Réf. Sonepar

00749011447

Réf. Fournisseur

CJCTICNT4202DL

Marque

Jung

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1 dB

nombre de sorties:

1

atténuation de passage à 860 MHz:

0.5 dB

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

1

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

1 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

1.5 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

0

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

fréquence TV:

0...0 MHz

Mécanisme prise TV - SAT conventionnel avec enjoliveur de finition, fixation clipsable

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung